Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 795.50

MARTOR Lames de rechange LAME PIVOTANTE 795 Affûtage spécial | 10 pc

Voir les informations techniques

Références

Martor :795.50
Rubix :4584-5294702
LAME PIVOTANTE N.795

Détails articles : LAME PIVOTANTE N.795


La LAME PIVOTANTE À 360° N° 795 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier spécialement destinée à l'ébavurage. Elle mesure 24 mm de long, 2,6 mm de large et 2,60 mm d'épaisseur.

La LAME PIVOTANTE À 360° N° 795 est disponible en cassette de 10 pcs sous la référence 795.50.
    Affûtage:
    Affûtage spécial
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 1 côté
    Matériau de base:
    Acier

Applications

La LAME PIVOTANTE À 360° N° 795 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier spécialement destinée à l'ébavurage. Elle mesure 24 mm de long, 2,6 mm de large et 2,60 mm d'épaisseur.

La LAME PIVOTANTE À 360° N° 795 est disponible en cassette de 10 pcs sous la référence 795.50.
    Affûtage:
    Affûtage spécial
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 1 côté
    Matériau de base:
    Acier

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
52,07 € HT
/ étui
62,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h