Références
Olfa :LBB-50
Rubix :2058-5293839
Fabricant :LBB-50
EAN :0091511500776
Détails articles : ETUI 50 LAMES LBB-50 18MM ACIER INOXYDABLE
Etui de 50 lames de rechange "LBB-50".
Avec biseau de coupe très tranchant.
Lame noire sécable.
Largeur de la lame : 18 mm.
Points forts
Usage professionnel !
25 % plus tranchante !
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,56 € HT
/ 6 étuis
527,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours


