Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 65.83

MARTOR Lames de rechange LAME INDUSTRIELLE 65 Affûtage standard | 200 pc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Martor :65.83
Rubix :4584-5294639
LAME INDUSTRIELLE N.65

Documents

Détails articles : LAME INDUSTRIELLE N.65


La LAME INDUSTRIELLE N° 65 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utile. La lame mesure 39 mm de long, 18,7 mm de large et 0,30 mm d'épaisseur.

La LAME INDUSTRIELLE N° 65 est disponible par lots de 200 pcs sous la référence 65.83.
    Affûtage:
    Affûtage standard
    Facettes de lame:
    Affûtée sur 2 faces
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 1 côté
    Matériau de base:
    Acier

Applications

La LAME INDUSTRIELLE N° 65 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utile. La lame mesure 39 mm de long, 18,7 mm de large et 0,30 mm d'épaisseur.

La LAME INDUSTRIELLE N° 65 est disponible par lots de 200 pcs sous la référence 65.83.
    Affûtage:
    Affûtage standard
    Facettes de lame:
    Affûtée sur 2 faces
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 1 côté
    Matériau de base:
    Acier

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
70,70 € HT
/ 10 étuis
84,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours