Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 8605.65
MARTOR Lames de rechange LAME GRAPHIQUE 8605 Affûtage spécial | 100 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :8605.65
Rubix :4584-5294725
EAN :4002632969096




Documents
Détails articles : LAME GRAPHIQUE N.8605
La LAME GRAPHIQUE N° 8605 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier, avec revêtement TiN. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utile. La lame mesure 32,5 mm de long, 5,7 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.
La LAME GRAPHIQUE N° 8605 est disponible dans un distributeur de sécurité de 100 pcs sous la référence 8605.65.
La LAME GRAPHIQUE N° 8605 est disponible dans un distributeur de sécurité de 100 pcs sous la référence 8605.65.
- Affûtage:
Affûtage spécial
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Acier
Applications
La LAME GRAPHIQUE N° 8605 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier, avec revêtement TiN. Elle est extrêmement coupante et possède un tranchant utile. La lame mesure 32,5 mm de long, 5,7 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.
La LAME GRAPHIQUE N° 8605 est disponible dans un distributeur de sécurité de 100 pcs sous la référence 8605.65.
La LAME GRAPHIQUE N° 8605 est disponible dans un distributeur de sécurité de 100 pcs sous la référence 8605.65.
- Affûtage:
Affûtage spécial
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Acier
Informations techniques
Attributs
| Type | affûtage bilatéral |
|---|---|
| Pour modèle | grafix / trimmex supertrim |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,30 € HT
/ boite
122,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
