Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 170.55
MARTOR Lames de rechange LAME CÉRAMIQUE 170 | 1 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :170.55
Rubix :4584-5294420
EAN :4002632917608
Documents
Détails articles : LAME CERAMIQUE N.170
La LAME CÉRAMIQUE N° 170 de MARTOR est une lame en céramique d'une qualité particulièrement élevée. Elle mesure 60 mm de long, 15 mm de large et 1,70 mm d'épaisseur.
La LAME CÉRAMIQUE N° 170 est disponible en cassette de 1 pce sous la référence 170.54.
La LAME CÉRAMIQUE N° 170 est disponible en cassette de 1 pce sous la référence 170.54.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Céramique
Applications
La LAME CÉRAMIQUE N° 170 de MARTOR est une lame en céramique d'une qualité particulièrement élevée. Elle mesure 60 mm de long, 15 mm de large et 1,70 mm d'épaisseur.
La LAME CÉRAMIQUE N° 170 est disponible en cassette de 1 pce sous la référence 170.54.
La LAME CÉRAMIQUE N° 170 est disponible en cassette de 1 pce sous la référence 170.54.
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 1 côté
- Matériau de base:
Céramique
Informations techniques
Attributs
| Matière | céramique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,93 € HT
/ unité
80,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



