Coupe - Accessoire / Pièce détachée Martor 13615.35
MARTOR Lames de rechange LAME INDUSTRIELLE 13615 Affûtage standard | 500 pc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Martor :13615.35
Rubix :4584-5242827
EAN :4002632902055
Documents
Détails articles : LAME COUTEAU 13615.35
La LAME INDUSTRIELLE N° 13615 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier inoxydable. Elle est extrêmement coupante et possède quatre côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie particulièrement élevée. La lame mesure 43,2 mm de long, 22 mm de large et 0,15 mm d'épaisseur. L'huile utilisée pour la lame est de qualité alimentaire.
La LAME INDUSTRIELLE N° 13615 est disponible dans un emballage papier par lots de 500 pcs sous la référence 13615.35.
La LAME INDUSTRIELLE N° 13615 est disponible dans un emballage papier par lots de 500 pcs sous la référence 13615.35.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 4 côtés
- Matériau de base:
Acier inoxydable
Applications
La LAME INDUSTRIELLE N° 13615 de MARTOR est une lame de qualité supérieure en acier inoxydable. Elle est extrêmement coupante et possède quatre côtés tranchants utilisables consécutivement pour une durée de vie particulièrement élevée. La lame mesure 43,2 mm de long, 22 mm de large et 0,15 mm d'épaisseur. L'huile utilisée pour la lame est de qualité alimentaire.
La LAME INDUSTRIELLE N° 13615 est disponible dans un emballage papier par lots de 500 pcs sous la référence 13615.35.
La LAME INDUSTRIELLE N° 13615 est disponible dans un emballage papier par lots de 500 pcs sous la référence 13615.35.
- Affûtage:
Affûtage standard
- Facettes de lame:
Affûtée sur 2 faces
- Propriétés de la lame:
Lame utilisable sur 4 côtés
- Matériau de base:
Acier inoxydable
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,33 € HT
/ étui
11,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours



