Marteau Mob 0001409301, Type: Marteau rivoir | Longueur: 330 mm | Poids: 800 g
Marteau rivoir de mécanicien protect
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0001409301
Rubix :0146-5320046
EAN :3303800010529

Documents
Détails articles : MARTEAU RIVOIR 40 PROTECT
Robustesse et longévité. Tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC). Parties travaillantes finement polies.Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four. Chanfrein de 1/20e de la tête à 45°. Emmanchement réalisé par une machine hydraulique, un capteur d’effort mesure sur chaque produit unitairement la puissance d’emmanchement, puis un capteur de pression contrôle la mise en place de la résine. Les performances à l’arrachement sont beaucoup plus élevées que les normes et sont la marque de fabrique de MOB outillage. Le manche bois Hickory a de nombreux avantages : confort parfait, souplesse... mais il peut s'abimer lors des faux-coups. La solution innovante de Mob est une douille métallique pare faux-coups. Inaltérable, elle permet de prolonger la durée de vie du marteau. Sécurité optimale La douille n'est pas une simple bague ajoutée sous la tête : elle traverse la tête et est emmanchée au même moment que le manche, ce qui garantit une résistance à l'emmanchement optimale et une douille indélogeable. Douille en acier à haute teneur en carbone, finition chrome. Douille traversante visible sur le dessus. Coin rond acier. Emmanchement hydraulique avec capteur de contrôle de la pression. Fabrication Ce marteau est entièrement réalisé dans notre usine du Chambon Feugerolles dans la Loire avec un savoir-faire unique.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau rivoir |
|---|---|
| Longueur | 330 mm |
| Poids | 800 g |
| Manche | bois hickory |
| Longueur de tête | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,96 € HT
/ unité
50,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
