Marteau Mob 0402200701, Type: Marteau de menuisier | Longueur: 367 mm
Marteau Europe Centrale Composite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0402200701
Rubix :0146-5023137
EAN :3303800402881

Documents
Détails articles : MARTEAU ALLEMAND 402 2000NT
Marteau Europe centrale - modèle allemand.
NF ISO 15601
NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de menuisier |
|---|---|
| Section | 47 mm |
| Longueur | 367 mm |
| Manche | composite |
| Longueur de tête | 155 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,67 € HT
/ unité
113,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
