Crayon Markal 096013, Type de marquage: Permanent | Couleur: Noir | Longueur: 170 mm
Marqueur entouré de papier, crayon gras - CHINA MARKER
Voir les informations techniquesRéférences
Markal :096013
Rubix :2457-5360757
Fabricant :96013
EAN :0048615828350



Détails articles : MARQUEUR ENTOURE DE PAPIER CHINA MARKER NOIR
Le crayon gras entouré de papier est une solution de marquage économique qui garantit une écriture douce sur presque toutes les surfaces.
Points forts
Marqueur polyvalent économique pour une écriture douce sur la plupart des surfaces. Marqueur résistant à l’humidité, efficace sous la majorité des climats. Aucun affûtage nécessaire , il suffit de tirer sur le fil et de dérouler le papier. Couleurs à haute visibilité pour une identification instantanée
Applications
Industrie du verre. Automobile et autres moyens de transport. Fabrication métallique. Contrôle qualité. Construction B.T.P
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Longueur | 170 mm |
| Type de marquage | permanent |
| Type | crayon gras |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,04 € HT
/ 12 unités
31,25 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
