Crayon Markal 096101, Type de marquage: Permanent | Couleur: Gris | Longueur: 178 mm
Crayons de soudeur RED-RITER WELDER PENCIL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :096101
Rubix :2457-5360724
Fabricant :96101
EAN :0048615909035



Documents
Détails articles : CRAYONS DE SOUDEUR ARGENT-STREAK WELDER PENCIL
Les marques tracées par les crayons Markal® Silver-Streak® et Red-Riter® Welders Pencils sont résistantes aux flammes et ne risquent pas de s’effacer, même sous l’effet de la chaleur, contrairement à la stéatite. Parfaits pour tracer des lignes fines, notamment dans le secteur de la fabrication métallique, ces marqueurs permettent de réaliser un marquage qui brille lors du découpage et du soudage.
Points forts
Mine réfléchissante lumineuse durant le découpage ou le soudage pour une visibilité optimale. Alternative à la Briançon: marques résistant aux flammes du chalumeau, ne risquant pas de s’effacer, même sous l’effet de la chaleur. Marquage durable sans rayure ni abrasion des surfaces métalliques. Disponible en 2 couleurs à haute visibilité : rouge pour l’aluminium et toute autre surface métallique claire, argent pour les surfaces métalliques plus foncées. Crayon extra dur de forme hexagonale pour éviter qu’il ne roule, contrairement aux marqueurs concurrents. Crayons livrés taillés, affûtage simple à l’aide d’un taille-crayon standard
Applications
Soudage. Fabrication métallique. Construction et réparation navales. Construction de ponts. Construction B.T.P.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Longueur | 178 mm |
| Type de marquage | permanent |
| Type | crayon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,24 € HT
/ 12 unités
39,89 € TTC

- Livraison habituellement sous (14) jours
