Crayon Markal 096010, Type de marquage: Permanent | Couleur: Blanc | Longueur: 170 mm

Marqueur entouré de papier, crayon gras - CHINA MARKER

Voir les informations techniques

Références

Markal :096010
Rubix :2457-5360754
Fabricant :96010
EAN :0048615961330
MARQUEUR ENTOURE DE PAPIER CHINA MARKER BLANC

Résumé technique

Couleurblanc
Longueur170 mm
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MARQUEUR ENTOURE DE PAPIER CHINA MARKER BLANC


Le crayon gras entouré de papier est une solution de marquage économique qui garantit une écriture douce sur presque toutes les surfaces.

Points forts

Marqueur polyvalent économique pour une écriture douce sur la plupart des surfaces. Marqueur résistant à l’humidité, efficace sous la majorité des climats. Aucun affûtage nécessaire , il suffit de tirer sur le fil et de dérouler le papier. Couleurs à haute visibilité pour une identification instantanée

Applications

Industrie du verre. Automobile et autres moyens de transport. Fabrication métallique. Contrôle qualité. Construction B.T.P

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Longueur170 mm
Type de marquagepermanent
Typecrayon gras
26,04 € HT
/ 12 unités
31,25 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur