Crayon Mondelin 811118, Couleur: Vert | Longueur: 300 mm
Crayon tailleur de pierre et maçon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mondelin :811118
Rubix :0146-5285203
EAN :3479138111181



Documents
Détails articles : CRAYON TAILLE-PIERRE X SP X (2)
Forme ovale - Longueur : 30 cm. Bois vernis vert.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Type | crayon tailleur de pierre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,01 € HT
/ unité
9,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
