Crayon Markal 096012, Type de marquage: Permanent | Couleur: Rouge | Longueur: 170 mm
Marqueur entouré de papier, crayon gras - CHINA MARKER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :096012
Rubix :2457-5360756
Fabricant :96012
EAN :0048615961316



Documents
Détails articles : MARQUEUR ENTOURE DE PAPIER CHINA MARKER ROUGE
Le crayon gras entouré de papier est une solution de marquage économique qui garantit une écriture douce sur presque toutes les surfaces.
Points forts
Marqueur polyvalent économique pour une écriture douce sur la plupart des surfaces. Marqueur résistant à l’humidité, efficace sous la majorité des climats. Aucun affûtage nécessaire , il suffit de tirer sur le fil et de dérouler le papier. Couleurs à haute visibilité pour une identification instantanée
Applications
Industrie du verre. Automobile et autres moyens de transport. Fabrication métallique. Contrôle qualité. Construction B.T.P
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Longueur | 170 mm |
| Type de marquage | permanent |
| Type | crayon gras |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,04 € HT
/ 12 unités
31,25 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h