Ruban adhésif de marquage Wattelez 811834J, Longueur: 0.18 m | Largeur: 80 mm | Couleur: Jaune
Marquage au sol pointillés
Voir les informations techniquesRéférences
Wattelez :811834J
Rubix :2652-6182276
Fabricant :811834J
EAN :3664336029288

Détails articles : FORME MARQUAGE DES SOLS -LES 100 180MM X 80MM POINTILLES JAUNE
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Longueur | 0,18 m |
| Largeur | 80 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,44 € HT
/ lot
572,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
