Escabeau à simple accès Hymer 802604

Escabeau simple 4 marches

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Hymer :802604
Rubix :3200-7327253
Fabricant :802604
EAN :4019502316119
ESCABEAU SIMPLE AVEC PLATE-FORME 4 MARCHES

Documents

Détails articles : ESCABEAU SIMPLE AVEC PLATE-FORME 4 MARCHES


Escabeau simple avec plate-forme, adapté aux travaux de longue durée. Les marches de 80 mm, la plate-forme 250 x 250 mm, le porte-outils en aluminium avec crochet pour seau et les sangles anti-écartement apportent confort, stabilité et efficacité. Conforme EN 131 et décret 96333 . Garantie 10 ans.

Points forts

Garantie 10 ans. Made in Germany

Applications

Garantie 10 ans. Made in Germany

Informations techniques


Attributs
252,64 € HT
/ unité
303,17 € TTC