Manteau aluminisé EDC Protection E2118006VS-L, Taille : L | Longueur : 140 cm
Manteau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EDC Protection :E2118006VS-L
Rubix :3768-6160323

Documents
Détails articles : MANTEAU ALUMINISE L160 CM T.L 520G/M2 + SOUFLET DE MARCHE
Confectionné en fibre carbone/para-aramide aluminisé 540g/m².
Col cuir fleur. Soufflets de marche. Aérations sous les bras.
Fermeture latérale par auto-agrippant et boutons pression. Coutures fil KEVLAR.
Norme ISO 11612 : A1 B1 C3 D3 E3 F0.
Longueur : 160 cm.
Col cuir fleur. Soufflets de marche. Aérations sous les bras.
Fermeture latérale par auto-agrippant et boutons pression. Coutures fil KEVLAR.
Norme ISO 11612 : A1 B1 C3 D3 E3 F0.
Longueur : 160 cm.
Applications
Protection du corps et des bras contre les risques thermiques (chaleur rayonnante et projection de métal en fusion)
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Longueur | 140 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
660,37 € HT
/ unité
792,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
