Manteau aluminisé EDC Protection E2118004VS-M, Taille : M | Longueur : 130 cm
Manteau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EDC Protection :E2118004VS-M
Rubix :3768-6160314

Documents
Détails articles : MANTEAU ALUMINISE L140 CM T.M 520G/M2 + SOUFLET DE MARCHE
Confectionné en fibre carbone/para-aramide aluminisé 540g/m².
Col cuir fleur. Soufflets de marche. Aérations sous les bras.
Fermeture latérale par auto-agrippant et boutons pression. Coutures fil KEVLAR.
Norme ISO 11612 : A1 B1 C3 D3 E3 F0.
Longueur : 140 cm.
Col cuir fleur. Soufflets de marche. Aérations sous les bras.
Fermeture latérale par auto-agrippant et boutons pression. Coutures fil KEVLAR.
Norme ISO 11612 : A1 B1 C3 D3 E3 F0.
Longueur : 140 cm.
Applications
Protection du corps et des bras contre les risques thermiques (chaleur rayonnante et projection de métal en fusion)
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Longueur | 130 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,68 € HT
/ unité
720,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
