Manteau de pluie Deltaplus MA305VETM2, Taille : M | Couleur : Vert | Matière principale : Polyester
Manteau de pluie MA305
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :MA305VETM2
Rubix :0495-6002059
EAN :3295249128371

Documents
Détails articles : MANTEAU PLUIE MA305 VERT TM POLYESTER ENDUIT PVC
Le manteau de pluie MA305 de Delta Plus est un vêtement essentiel pour affronter les intempéries avec confiance. Doté de coutures soudées, d'une capuche fixe et d'une fermeture à double rabats à pressions, ce manteau offre une protection optimale contre la pluie et le froid. Disponible en jaune et en vert, ce manteau est un allié fiable pour les professionnels exposés aux éléments climatiques.
Caractéristiques
Le manteau de pluie MA305 est fabriqué en support polyester enduit de PVC sur les deux faces, assurant une résistance accrue aux intempéries. Sa conception avec des coutures soudées renforce son imperméabilité, tandis que la capuche fixe et la fermeture à doubles rabats à pressions offrent une protection supplémentaire contre le vent. Les manches raglan et les poignets intérieurs élastiqués garantissent un ajustement confortable et sécurisé, tandis que les 2 poches ajoutent une fonctionnalité pratique. L’aération est assurée par un volet dorsal et des œillets sous les bras.
Spécifications
- Matériaux : support tissé en polyester, enduit PVC double face.
- Couleurs disponibles : jaune ou vert.
- Tailles disponibles : M, L, XL, XXL.
- Longueur : 120 cm.
- Poids : environ 1 kg.
Normes
Le manteau de pluie MA305 de Delta Plus répond aux normes européennes de qualité les plus strictes pour garantir une protection fiable contre les intempéries : il est classé 3/3 pour la résistance aux intempéries selon la norme EN 343. Il est également conforme à la norme EN 13688 relatives aux vêtements de protection.
Informations sur la marque
Delta Plus est une entreprise française fondée en 1977, spécialisée dans la conception, fabrication et distribution d'équipements de protection individuelle (EPI). Elle est présente dans plus de 90 pays et propose une large gamme de produits pour protéger les travailleurs de divers secteurs industriels.
Caractéristiques
Le manteau de pluie MA305 est fabriqué en support polyester enduit de PVC sur les deux faces, assurant une résistance accrue aux intempéries. Sa conception avec des coutures soudées renforce son imperméabilité, tandis que la capuche fixe et la fermeture à doubles rabats à pressions offrent une protection supplémentaire contre le vent. Les manches raglan et les poignets intérieurs élastiqués garantissent un ajustement confortable et sécurisé, tandis que les 2 poches ajoutent une fonctionnalité pratique. L’aération est assurée par un volet dorsal et des œillets sous les bras.
Spécifications
- Matériaux : support tissé en polyester, enduit PVC double face.
- Couleurs disponibles : jaune ou vert.
- Tailles disponibles : M, L, XL, XXL.
- Longueur : 120 cm.
- Poids : environ 1 kg.
Normes
Le manteau de pluie MA305 de Delta Plus répond aux normes européennes de qualité les plus strictes pour garantir une protection fiable contre les intempéries : il est classé 3/3 pour la résistance aux intempéries selon la norme EN 343. Il est également conforme à la norme EN 13688 relatives aux vêtements de protection.
Informations sur la marque
Delta Plus est une entreprise française fondée en 1977, spécialisée dans la conception, fabrication et distribution d'équipements de protection individuelle (EPI). Elle est présente dans plus de 90 pays et propose une large gamme de produits pour protéger les travailleurs de divers secteurs industriels.
Points forts
- Étanchéité totale même sous une pluie battante.
- Longueur de 1,20 m pour une protection optimale.
- Volet dorsal de ventilation et œillets pour une respirabilité accrue.
- Longévité du PVC pour une étanchéité durable.
- Longueur de 1,20 m pour une protection optimale.
- Volet dorsal de ventilation et œillets pour une respirabilité accrue.
- Longévité du PVC pour une étanchéité durable.
Applications
Le manteau MA305 est idéal pour les professionnels travaillant dans les secteurs de l'agriculture, du jardinage, du second œuvre et de l'artisanat. Que ce soit sous la pluie battante ou par temps venteux, ce manteau offre une protection fiable et confortable pour rester au sec et au chaud tout au long de la journée.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester / pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,99 € HT
/ unité
32,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
