Manteau de pluie Coverguard 50302, Taille : XL | Couleur : Vert | Matière principale : Chlorure de polyvinyle (PVC)
Manteau de pluie imperméable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :50302
Rubix :4886-6031750
EAN :3435241503022


Résumé technique
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
Documents
Détails articles : MANTEAU DE PLUIE PVC VERT TXL
Double enduction PVC sur support coton/polyester, imperméable, épaisseur 0.32 mm, cousu et soudé, longueur 120 cm, fermeture à glissière avec rabat à pressions, col à capuche, capuche fixe avec cordelette de serrage
Points forts
Imperméable, cousu et soudé, serrage capuche, poignets élastiques, dos ventilé, marquage possible
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,45 € HT
/ unité
22,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h