Manteau aluminisé EDC Protection E2118103, Taille : M | Longueur : 130 cm
Manteau carbone / para-amide E2118
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EDC Protection :E2118103
Rubix :3768-6136234

Documents
Détails articles : MANTEAU CARBONE DOUBLE 130CM PARA-AR. MOYEN ALUMINISE T.M
Confectionné en fibre carbone / para-aramide aluminisé 540 g/m². Col cuir de bovin, aération sous les bras, fermeture latérale par auto-agrippant ignifugé de 50 mm de large. Coutures fil Kevlar®. Existe en version non doublé ou doublé en coton ignifugé traité Proban.
Norme ISO 11612 A1 B1 C3 D3 E3 F0
Norme ISO 11612 A1 B1 C3 D3 E3 F0
Applications
Protection du corps et des bras contre les risques thermiques.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Longueur | 130 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
719,06 € HT
/ unité
862,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
