Manomètre Citec 479410
Manomètres tout inox pour montage contacts série 5600 7870 sec - 7970 à bain
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :479410
Rubix :0323-2077979


Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7971 |
Documents
Détails articles : MANOMETRE TT INX SOUDE A BAIN D.100 V 1/2 0+10 TYPE 7971
7870 : Sec
7970 : à bain.
7970 : à bain.
Applications
Pour montage contacts Série 5600.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7971 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,14 € HT
/ unité
270,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours