Manomètre Citec 401666
Manomètres tout inox - 7120 sec - 7220 à bain
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :401666
Rubix :0323-2077896


Résumé technique
| Pression maxi de service | 16 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7221 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 IX VERTICAL 0/16 BARS
Type 7121 : Vertical, sec
Applications
Conçus pour un environnement agressif et des fluides corrosifs, spéciaux ou pour de spressions allant jusqu'à 100bar
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 16 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7221 |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,53 € HT
/ unité
165,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours