Manomètre SMC G46-15-01

Manomètre série G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :G46-15-01
Rubix :0338-2091515
EAN :3618036104127
MANO BOITIER ACIER 42MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/1,5 MPA

Résumé technique

Pression maxi de service15 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typemanomètre à usage général avec indicateur de limite (série g46/ga46)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANO BOITIER ACIER 42MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/1,5 MPA


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service15 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typemanomètre à usage général avec indicateur de limite (série g46/ga46)
Matièreacier laminé (revêtement électrodéposition noir) ; tube de bourdon en laiton ; capot transparent en polycarbonate
Pression mini de service0 bar
Précision±3 % de l’échelle (pleine échelle)
17,25 € HT
/ unité
20,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours