Manomètre Citec 469830
Manomètre tout Inox Chimie - Série 7470 - 7570
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :469830
Rubix :0323-2067759


Résumé technique
| Pression maxi de service | 400 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7571 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER IX 150MM BAIN 1/2IX VERTICAL 0/400 BARS VERRE EVENT
Les manomètres CITEC tout inox, avec raccord soudé au boîtier, série 7470-7570, sont spécialement conçus pour les industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, traitement de l'eau et sont homologués par les grandes compagnies pétrolières.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 400 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7571 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,83 € HT
/ unité
436,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours