Manomètre Distrilabo 23250.100.0/1.6RACL16
Manomètre sur séparateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Distrilabo :23250.100.0/1.6RACL16
Rubix :1979-2299279
Fabricant :2335RA10CL16


Résumé technique
| Pression maxi de service | 1,6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 npt '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon |
Documents
Détails articles : MANOMETRE 232-50WIKA D100 0/1.6B
Manomètre 232-50 WIKA Ø100 0/1.6b + séparateur type 990-22 CLAMP tout inox - classe 1 - remplissable - raccord arrière 1/2" - séparateur tout inox WIKA pour industrie alimentaire PN 40 avec membrane inox et raccordement clamp membrane DN 38 - ferrule DN 50.5 - Joint plat G1/2" NP UNIV 9091459 - Vis et bille pour séparateur - Etiquette et notice de sécurité
Applications
Conçu pour le transfert de fluides agressifs, chauds, corrosifs ou dangereux, ce produit répond aux exigences des industries pétrolières, gazières, chimiques et pétrochimiques, ainsi qu’aux besoins du traitement de l’eau. Sa polyvalence lui permet de s’adapter à une large variété d’applications.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1,6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 npt '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon |
| Matière | acier inoxydable |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | classe 1,6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,44 € HT
/ unité
917,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours