Manomètre Citec 468004
Manomètre tout Inox Chimie - Série 7470 - 7570
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :468004
Rubix :0323-2077966


Résumé technique
| Pression maxi de service | 3 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7471 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 IX VERTICAL -1/3 BARS EV/RE/RP
Les manomètres CITEC tout inox, avec raccord soudé au boîtier, série 7470-7570, sont spécialement conçus pour les industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires, traitement de l'eau et sont homologués par les grandes compagnies pétrolières.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 3 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7471 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | -1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,87 € HT
/ unité
169,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours