Manomètre Citec 402060
Manomètre boîtier Inox Sec RV - Série 7110
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :402060
Rubix :0323-2004393


Résumé technique
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7111 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 LB VERTICAL 0/6 BARS RP
Type prise de mesure: directe
Fixation radiale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Etanche. Raccord vertical.
Fixation radiale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Etanche. Raccord vertical.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 7111 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,95 € HT
/ unité
88,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h