Manomètre Citec 469360
MANO BOITIER INOX 100MM BAIN 1/2 IX VTCAL 0/1 B VERRE EVENT SECU
Voir les informations techniquesRéférences
Citec :469360
Rubix :0323-2214489


Résumé technique
| Pression maxi de service | 1 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | mano boitier ix 100mm bain 1/2ix vertical 0/1 bar verre event |
Détails articles : MANO BOITIER IX 100MM BAIN 1/2IX VERTICAL 0/1 BAR EV/RE/RP/VV
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | mano boitier ix 100mm bain 1/2ix vertical 0/1 bar verre event |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,63 € HT
/ unité
286,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours