Manomètre Bourdon MIT3-D22.B33
MIT3 - Manomètre, Classe 2,5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bourdon :MIT3-D22.B33
Rubix :0372-2060140
Fabricant :10288220

Résumé technique
| Pression maxi de service | 160 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre utilitaire avec fluide d'amortissement |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB VERTICAL 0/160 BARS
Manomètres robustes, spécialement conçus pour les systèmes hydrauliques, pompes, compresseurs, moteurs diesel, équipements agricoles, travaux publics et machines-outils. Peut être utilisé sur tous les systèmes de gaz et de liquides compatibles avec les métaux cuivreux de l'élément de détection et de connexion. Manomètre , Boîtier Inox (AISI 304), Tube de Bourdon Laiton, Classe 2,5. Excellente résistance aux conditions ambiantes corrosives
Raccord bas G1/4, Etendue de mesure 0…160 bar
Points forts
Agroalimentaire, pétrole et gaz, produits chimiques, laboratoire et médical, énergie.
Applications
Pour l'agroalimentaire, pétrole et gaz, produits chimiques, laboratoire et médical, énergie.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 160 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre utilitaire avec fluide d'amortissement |
| Matière | boîtier en acier inoxydable (1.4301 / aisi 304) ; pièces en contact avec le fluide et raccordement au process en laiton ; tube de bourdon en alliage de cuivre ; fenêtre en polycarbonate ; cadran et aiguille en aluminium |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,59 € HT
/ unité
59,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h