Manomètre Citec 409340
Manomètre tout Inox réétalonnable - Série 7620 - 7720
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :409340
Rubix :0323-2004473


Résumé technique
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7721 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM BAIN 1/2 IX VERTICAL -1/0 B EV/RE/RP/VV
Conçus pour un environnement agressif et des fluides corrosifs ou spéciaux. Fermeture par baïonette permettant le réétalonnage.
Applications
Utilisés pour le montage de séparateurs ou de contacts électriques.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7721 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | -1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,14 € HT
/ unité
321,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours