Manomètre SMC G46-10-02-L

Manomètre série G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :G46-10-02-L
Rubix :0338-2272564
Fabricant :G46-10-02-L
EAN :3618036104271
MANO BOITIER ACIER 42MM SEC 1/4 LB ARR CTRE 0/1 MPA ZONE TRAVAIL

Résumé technique

Pression maxi de service10 bar
Diamètre de raccordementr 1/4 ''
Typemano boitier acier 42mm sec 1/4 lb arr ctre 0/1 mpa zone travail
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANO BOITIER ACIER 42MM SEC 1/4 LB ARR CTRE 0/1 MPA ZONE TRAVAIL


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service10 bar
Diamètre de raccordementr 1/4 ''
Typemano boitier acier 42mm sec 1/4 lb arr ctre 0/1 mpa zone travail
Pression mini de service0 bar
Précision±3 % f.s. (vom endwert)
18,80 € HT
/ unité
22,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours