Manomètre Citec 401320
Manomètre boîtier Inox à Bain RV - Série 7210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :401320
Rubix :0323-2004360


Résumé technique
| Pression maxi de service | 160 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7211 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM BAIN 1/2 LB VERTICAL 0/160 BARS RP
Type prise de mesure: directe
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Bain glycéro. Raccord vertical. Option collerette.
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Bain glycéro. Raccord vertical. Option collerette.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 160 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7211 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,70 € HT
/ unité
219,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours