Références
Citec :878 200
Rubix :0323-2469947


Résumé technique
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre numérique (md05) |
Documents
Détails articles : MANO DIGITAL INOX MD10 65MM 1/4 IX VERTICAL -1/0 BAR CL1
Manomètre digital, à piles, simple d'emploi, précision 1%, tout inox. Applications mesures en volant, tests de vérification ou de calibration.
Points forts
- Précis
- autonome
- simple d'emploi
- écran LCD rétroéclairé.
Applications
Maintenance-tests-calibration-service qualité.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre numérique (md05) |
| Matière | boîtier : acier inoxydable aisi 304 ; membrane : acier inoxydable aisi 316l ; raccord : acier inoxydable aisi 316l / aisi 304 |
| Pression mini de service | -1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,45 € HT
/ unité
362,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h