Manomètre SMC G46-7-01-C

Manomètre série G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :G46-7-01-C
Rubix :0338-2092259
Fabricant :G46-7-01-C
EAN :3618036103618
MANO BOITIER ACIER 42MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/0,7 MPA COL

Résumé technique

Pression maxi de service7 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typemanomètre pour usage général avec indicateur de limite (série g46/ga46)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANO BOITIER ACIER 42MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/0,7 MPA COL


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service7 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typemanomètre pour usage général avec indicateur de limite (série g46/ga46)
Matièreacier inoxydable (peinture mélamine noire)
Pression mini de service0 bar
Précision±3 % e.p. (pleine échelle)
21,58 € HT
/ unité
25,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours