Manomètre Distrilabo 232-50.100.0/25RVCL15

Manomètre sur séparateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Distrilabo :232-50.100.0/25RVCL15
Rubix :1979-2299542
Fabricant :2335RV16CL15
MANO+SEPARATEUR D100 INOX SEC CLAMP 38 VERTICAL 0/25B RPL

Résumé technique

Diamètre de raccordement1/2 ''

Documents

Détails articles : MANO+SEPARATEUR D100 INOX SEC CLAMP 38 VERTICAL 0/25B RPL


Manomètre 232-50 WIKA Ø100 0/25b + séparateur type 990-22 CLAMP tout inox - classe 1 - remplissable - raccord vertical 1/2" - séparateur tout inox WIKA pour industrie alimentaire PN 40 avec membrane inox et raccordement clamp membrane DN 38 - ferrule DN 50.5 - Joint plat G1/2" NP UNIV 9091459 - Vis et bille pour séparateur - Etiquette et notice de sécurité

Applications

Conçu pour le transfert de fluides agressifs, chauds, corrosifs ou dangereux, ce produit répond aux exigences des industries pétrolières, gazières, chimiques et pétrochimiques, ainsi qu’aux besoins du traitement de l’eau. Sa polyvalence lui permet de s’adapter à une large variété d’applications.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement1/2 ''
449,76 HT
/ unité
539,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours