Manomètre Citec 461250
Manomètre inox OEM à bain D100 raccord vertical
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :461250
Rubix :0323-2021364


Résumé technique
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1 /2 '' |
| Type | 2101 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM BAIN 1/2 LB VERTICAL 0/6 BARS
Boîtier inox D100 avec glycérine classe 1,6 , raccord vertical laiton G1/2, série 2100
Points forts
Fabrication européenne suivant norme EN837-1
Applications
Matériel hydraulique, -1 à 600 bar
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1 /2 '' |
| Type | 2101 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,62 € HT
/ unité
135,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h