Manomètre Aventics R412004408
Manomètre, Série PG1-SAS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aventics :R412004408
Rubix :J439-2340962
EAN :3661475979375


Résumé technique
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/2,5 BARS
Manomètre, Série PG1-SAS
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon |
| Matière | boîtier : acrylonitrile-butadiène-styrène (abs) ; hublot : polystyrène ; filetage : laiton ; joint : ptfe |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,98 € HT
/ unité
38,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours