Références
Bourdon :MEX3-B20.B22
Rubix :0372-2196823
Fabricant :10276309

Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | sec |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER IX 63MM SEC 1/4 IX ARR CENTRE 0/10 BARS COL ETAL
Boîtier Acier peint noir. Classe 2,5 selon EN837-1. Plage de température : -20 / +70°C.
Points forts
Tube de Bourdon : alliage cuivreux.
Applications
Manomètres développés pour les applications OEM pour les gaz comprimés, la lubrification de circuits, les réseaux d'eau chaude ou froide et la distribution d'eau.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | sec |
| Matière | acier inoxydable 304. |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,85 € HT
/ unité
145,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours