Manomètre Baumer MAT2-F20.B20
MAT2 - Boîtier et lunette acier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Baumer :MAT2-F20.B20
Rubix :0372-2196793
Fabricant :10272359

Résumé technique
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | sec |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER ACIER 50MM SEC 1/4 LB ARRIERE CTRE 0/6 BARS VERRE
Boîtier Acier peint noir. Classe 2,5 selon EN837-1. Plage de température : -20 / +70°C.
Points forts
Tube de Bourdon : alliage cuivreux.
Applications
Manomètres développés pour les applications OEM pour les gaz comprimés, la lubrification de circuits, les réseaux d'eau chaude ou froide et la distribution d'eau.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | sec |
| Matière | boitier en acier. |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,06 € HT
/ unité
36,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h