Références
SMC :G15-10-01
Rubix :0338-2050509
Fabricant :G15-10-01
EAN :3618036105490

Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/8 '' |
| Type | mano boitier acier 15mm sec 1/8 lb arriere centrale 0/1 mpa |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER ACIER 15MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRALE 0/1 MPA
SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre 0-10b
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/8 '' |
| Type | mano boitier acier 15mm sec 1/8 lb arriere centrale 0/1 mpa |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | ±5 % vom messbereich |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,28 € HT
/ unité
18,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours