Manomètre Citec 461661
Manomètre inox OEM à bain D63 collerette avant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :461661
Rubix :0323-2062717


Résumé technique
| Pression maxi de service | 160 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1 /4 '' |
| Type | 2106 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB ARR CENTRE 0/160 BARS COL
Boîtier inox D63 avec glycérine classe 1,6 , collerette avant, raccord arrière laiton G1/4, série 2100
Points forts
Fabrication européenne, sureté marquage S suivant norme EN837-1
Applications
Matériel hydraulique, -1 à 600 bar
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 160 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1 /4 '' |
| Type | 2106 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,07 € HT
/ unité
86,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours