Manomètre Distrilabo 2333RV14R
Manomètre tout Inox diamètre 63 remplissable RV WIKA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Distrilabo :2333RV14R
Rubix :1979-2000636


Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon en acier inoxydable |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 NPT IX VTCAL 0/10 BARS EV/RE/RP
Manomètre 233-50 tout inox classe 1.6 remplissable raccord vertical 1/4''.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon en acier inoxydable |
| Matière | boîtier : acier inoxydable 304 (1.4301) ; tube de bourdon et raccord : acier inoxydable 316l (1.4404) |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,96 € HT
/ unité
157,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h