Manomètre Citec 404760
Manomètre de précision tout Inox - Série 9620
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :404760
Rubix :0323-2077914


Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Type | mano precision inox 250mm sec 1/2 ix vertical 0/10 bars cl0,5 |
Documents
Détails articles : MANO PRECISION INOX 250MM SEC 1/2 IX VTCAL 0/10 BARS CLASSE0,5
Les manomètres Série 9620 permettent l'étalonnage et la vérification d'équipements de mesure de pression.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Type | mano precision inox 250mm sec 1/2 ix vertical 0/10 bars cl0,5 |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 454,72 € HT
/ unité
1 745,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours