Manomètre Citec 400150
Manomètre boîtier Acier Sec RV - Série 6000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :400150
Rubix :0323-2004305


Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | 6001 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER ACIER 40MM SEC 1/8 LB VERTICAL 0/10 BARS
Type prise de mesure: directe
Fixation radiale
Matière: acier
Type de lecture: graduation
Bain glycéro: non. Raccord vertical.
Fixation radiale
Matière: acier
Type de lecture: graduation
Bain glycéro: non. Raccord vertical.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | 6001 |
| Matière | acier |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,62 € HT
/ unité
39,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h