Manomètre Citec 406360
Manomètre boîtier Inox réétalonnable - Série 7610 - 7710
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :406360
Rubix :0323-2004433


Résumé technique
| Pression maxi de service | 1 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7611 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM SEC 1/2 LB VERTICAL 0/1 BAR EV/RE/RP
Manomètres très robustes réétalonnables adaptés aux applications industrielles générales pneumatiques ou hydrauliques de type pompes et compresseurs.
Fermeture par baïonnette permettant le réétalonnage.
Fermeture par baïonnette permettant le réétalonnage.
Applications
Utilisés pour le montage de séparateurs ou de contacts électriques
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7611 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,62 € HT
/ unité
215,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours