Références
SMC :G46-2-01-SRB
Rubix :0338-2251742
Fabricant :00136527
EAN :3618036104011

Résumé technique
| Pression maxi de service | 2 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/8 '' |
| Type | manometre - g46-2-01-srb g46-2-01-srb |
Documents
Détails articles : MANOMETRE - G46-2-01-SRB G46-2-01-SRB
SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 2 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/8 '' |
| Type | manometre - g46-2-01-srb g46-2-01-srb |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | ±3% f.s. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,66 € HT
/ unité
124,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours