Manomètre Citec 400673
Manomètre boîtier Acier Sec AR - Série 6000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :400673
Rubix :0323-2004333


Résumé technique
| Pression maxi de service | 1,6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 6004 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER ACIER 63MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/1,6 BARS
Type prise de mesure: directe
Fixation dorsale
Matière: acier
Type de lecture: graduation
Bain glycéro: non
Raccord arrière. Option collerette avant.
Fixation dorsale
Matière: acier
Type de lecture: graduation
Bain glycéro: non
Raccord arrière. Option collerette avant.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1,6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 6004 |
| Matière | acier |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,21 € HT
/ unité
38,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours