Références
SMC :G46-15-02
Rubix :0338-2271794
EAN :3618036104103

Résumé technique
| Pression maxi de service | 15 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
| Type | mano boitier acier 42mm sec 1/4 lb arriere centre 0/1,5 mpa |
Détails articles : MANO BOITIER ACIER 42MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/1,5 MPA
SMC propose une variété de manomètres, notamment des modèles à usage général, des modèles sans huile et sans cuivre pour les pièces externes avec indicateur de limite, la série Clean et un manomètre équipé d'un contacteur de pression. Les plages de pression varient de 0 à 1.5MPa selon le modèle choisi. Le montage en panneau est possible.
•Manomètre à usage général avec indicateur de limite Filetage arrière ou latéral vertical Précision d'indication : ±3% F.S. (pleine échelle)
Manomètre : G46 (ø42 diamètre extérieur, filetage arrière)
Pression affichée : 15 (1.5MPa)
Filetage de raccordement : 02 (R 1/4)
Fixation : Aucune
Option : Aucune
Manomètre : G46 (ø42 diamètre extérieur, filetage arrière)
Pression affichée : 15 (1.5MPa)
Filetage de raccordement : 02 (R 1/4)
Fixation : Aucune
Option : Aucune
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 15 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/4 '' |
| Type | mano boitier acier 42mm sec 1/4 lb arriere centre 0/1,5 mpa |
| Matière | acier inoxydable 304 (boîtier);polycarbonate (couvercle);acier inoxydable 316 (goujon, tube de bourdon) |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | ±3 % vom messbereich |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,42 € HT
/ unité
25,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours