Manomètre SMC G43-2-01

Manomètre série G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :G43-2-01
Rubix :0338-2244860
Fabricant :G43-2-01
EAN :3618036104790
MANO BOITIER ACIER 43MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/0,2 MPA

Résumé technique

Pression maxi de service2 bar
Diamètre de raccordementr1/8 ''
Typeg43 (type dt) — manomètre pour applications générales
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANO BOITIER ACIER 43MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/0,2 MPA


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service2 bar
Diamètre de raccordementr1/8 ''
Typeg43 (type dt) — manomètre pour applications générales
Matièreboîtier : acier inoxydable ; tube de bourdon : laiton ; tige (stud) : laiton ; couvercle : verre
Pression mini de service0 bar
Précision±3% f.s.
20,90 € HT
/ unité
25,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h