Manomètre Distrilabo 232-50.100.-1/9RVCL15
Manomètre sur séparateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Distrilabo :232-50.100.-1/9RVCL15
Rubix :1979-2299430
Fabricant :2335RV06CL15


Résumé technique
| Pression maxi de service | 9 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon sur séparateur |
Documents
Détails articles : MANOMETRE 232-50 WIKA D100 -1/9B
Manomètre 232-50 WIKA Ø100 -1/9b + séparateur type 990-22 CLAMP tout inox - classe 1 - remplissable - raccord vertical 1/2" - séparateur tout inox WIKA pour industrie alimentaire PN 40 avec membrane inox et raccordement clamp membrane DN 38 - ferrule DN 50.5 - Joint plat G1/2" NP UNIV 9091459 - Vis et bille pour séparateur - Etiquette et notice de sécurité
Applications
Conçu pour le transfert de fluides agressifs, chauds, corrosifs ou dangereux, ce produit répond aux exigences des industries pétrolières, gazières, chimiques et pétrochimiques, ainsi qu’aux besoins du traitement de l’eau. Sa polyvalence lui permet de s’adapter à une large variété d’applications.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 9 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | manomètre à tube de bourdon sur séparateur |
| Matière | acier inoxydable |
| Précision | classe 1,0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,41 € HT
/ unité
547,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours